Signify - Accessoire - driver pour NatureConnect Daylight Tunable White W60L60 - 100077

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 0...54 V

  • courant de sortie - 0...500 mA

  • puissance de sortie - 0...20 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8720169100077

Réf. Sonepar

05204100077

Réf. Fournisseur

100077

Marque

Signify

tension de sortie:

0...54 V

courant de sortie:

0...500 mA

puissance de sortie:

0...20 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

585 mm

largeur:

114 mm

hauteur:

72 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

23 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LP903 NC Daylight W60L60 PSD driver - driver 33W Tunable White pour alimentation dalle NatureConnect LP903 NC Daylight W60L60 Panel

Un produit Signify

Découvrez toute la gamme Signify