Signify - Kit integration Interact Pro KT100 DALI ou On/OFF antenne SC100 saillie - 063915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
mode de commande - RF
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
avec cadre/support de montage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8721103063915
Réf. Sonepar
00007063915
Réf. Fournisseur
063915
Marque
Signify
modèle:
autre
mode de commande:
RF
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de la gamme:
Intégration transparente pour un éclairage plus intelligent. Améliorez votre système d'éclairage Interact avec les dispositifs d'intégration Interact de Signify. Connectez sans effort votre configuration Interact à des systèmes et appareils tiers pour une expérience unifiée. Simplifiez les intégrations, rationalisez le contrôle et optimisez les performances, le tout avec les dispositifs d'intégration Interact de Signify.
Un produit Signify
Découvrez toute la gamme Signify


