Signify - Ligne ClassicStreet JGB795 MBW 750 BK - 216505

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 550 mm

  • longueur - 750 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717943216505

Réf. Sonepar

05204216505

Réf. Fournisseur

216505

Marque

Signify

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

550 mm

longueur:

750 mm

hauteur:

130 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

JGB795 | CLASSICSTREET BRACKETS POSTTOP, Console de montage mural, 750 mm, Black

Un produit Signify

Découvrez toute la gamme Signify