Signify - Multicapteur Interact Ready Extérieur IP66 Zhaga LCN4150/05 hauteur max 12,2m - 478732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - multicapteur
mode de commande - RF
indice de protection (IP) - IP65
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719514478732
Réf. Sonepar
05204447873
Réf. Fournisseur
478732
Marque
Signify
modèle:
multicapteur
mode de commande:
RF
indice de protection (IP):
IP65
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Oui
diamètre:
80.9 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.108 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
hauteur:
41.7 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de la gamme:
Améliorez facilement votre système d'éclairage intelligent Interact Ready avec les capteurs sans fil externes ou intégrés au luminaire. La famille de capteur Interact ready comprend des capteurs permettant de déclencher des réponses automatiques pour allumer, éteindre et tamiser les lumières en fonction de la détection d'occupation. La famille comprend également des multicapteurs permettant en plus de piloter les lumières en fonction de la variation de la lumière du jour. Le résultat ? Économies d'énergie très intéressantes, avec plus de flexibilité dans le contrôle.
Un produit Signify
Découvrez toute la gamme Signify


