Signify - Passerelle Interact Pro LCN1870/05 inclus BACnet & API - 704643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
mode de commande - RF
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
avec cadre/support de montage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8718699704643
Réf. Sonepar
06878970464
Réf. Fournisseur
704643
Marque
Signify
modèle:
autre
mode de commande:
RF
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
2.5 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
91 mm
hauteur:
91 mm
pays de fabrication:
VIETNAM
Un produit Signify
Découvrez toute la gamme Signify


