Non retournable

Simes - Accessoire 4WAY CONNECTOR 3X2,5MM IP68 - S.5506

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire 4WAY     CONNECTOR   3X2,5MM   IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357091812

Réf. Sonepar

00249709181

Réf. Fournisseur

S.5506

Marque

Simes

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire 4WAY CONNECTOR 3X2,5MM IP68

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes