Simes - Accessoire BOX 60W IP55 230V-24VPWM DMX RGBW - S.3411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 50...50 W
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 260 mm
largeur - 260 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357062003
Réf. Sonepar
00249000036
Réf. Fournisseur
S.3411
Marque
Simes
tension de sortie:
24...24 V
puissance de sortie:
50...50 W
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
260 mm
largeur:
260 mm
hauteur:
100 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


