Non retournable

Simes - Accessoire BOX IP55+10W 230V-24V d.c. NO DIMM - S.3401

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire BOX IP55+10W 230V-24V d.c. NO DIMM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 10...10 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357644186

Réf. Sonepar

00249003401

Réf. Fournisseur

S.3401

Marque

Simes

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

10...10 W

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

200 mm

largeur:

200 mm

hauteur:

90 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire BOX IP55+10W 230V-24V d.c. NO DIMM

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes