Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Accessoire GHOST CLADDING 72 RECESS BOX - CASSC8330

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire GHOST CLADDING 72 RECESS BOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0 mm

  • variation DALI - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • nombre de lampes/modules - 0

  • finition du paralume - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357103232

Réf. Sonepar

00249710323

Réf. Fournisseur

CASSC8330

Marque

Simes

longueur:

0 mm

variation DALI:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

finition du paralume:

sans

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

avec grilles d'aération:

Non

facteur de puissance (cos phi):

68

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

Accessoire GHOST CLADDING 72 RECESS BOX

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes