Non retournable

Simes - Accessoire INTERFACE DALI DT8 IP67 TUNABLEWH - S.2477

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire INTERFACE   DALI DT8 IP67 TUNABLEWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163010667

Réf. Sonepar

00249301066

Réf. Fournisseur

S.2477

Marque

Simes

profondeur:

0 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire INTERFACE DALI DT8 IP67 TUNABLEWH

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes