Simes - Accessoire IP67 BOX 20W 230V/25O-700MA 1/10-P - S.2439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0 mm²
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357054022
Réf. Sonepar
00249705402
Réf. Fournisseur
S.2439
Marque
Simes
section nominale:
0 mm²
pays de fabrication:
ITALIE
Accessoire IP67 BOX 20W 230V/25O-700MA 1/10-P
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


