Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Accessoire MULTI-POWER CC DIMM. BOX 60W IP55 - S.2437

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire MULTI-POWER CC DIMM. BOX 60W IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357066407

Réf. Sonepar

00249706640

Réf. Fournisseur

S.2437

Marque

Simes

section nominale:

0 mm²

Accessoire MULTI-POWER CC DIMM. BOX 60W IP55

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes