Simes - Accessoire NANOLED STAINLESS 85 RECESSING BOX - CAS3311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
diamètre d'encastrement - 0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm
nombre de lampes/modules - 0
variation 0-10V - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357103300
Réf. Sonepar
00249710330
Réf. Fournisseur
CAS3311
Marque
Simes
source lumineuse fournie:
Non
diamètre d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
nombre de lampes/modules:
0
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
classe de protection:
sans
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
section de conducteur:
0 mm²
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


