Simes - Accessoire/pièce de rechange - S.2358.14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 0 mm
diamètre - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163101020
Réf. Sonepar
00249310102
Réf. Fournisseur
S.2358.14
Marque
Simes
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Accessoire mécanique - Continuos
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


