Non retournable

Simes - Accessoire/pièce de rechange Continuous - S.2328.13

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire/pièce de rechange Continuous

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de lampe acceptée - 23...23 W

  • application - mur creux

  • matériau - aluminium

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357290161

Réf. Sonepar

00249703666

Réf. Fournisseur

S.2328.13

Marque

Simes

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

application:

mur creux

matériau:

aluminium

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

60 mm

longueur d’encastrement:

2000 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

74 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire mécanique - Accessoire

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes