Simes - Accessoire POLE D.60 W/FLH.2,5M O.E. gris aluminium - S.2801.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cylindrique
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
matériau - acier
forme étagée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357956760
Réf. Sonepar
00249786954
Réf. Fournisseur
S.2801.14
Marque
Simes
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
matériau:
acier
forme étagée:
Non
couleur:
gris
hauteur de point lumineux:
2.5 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


