Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Accessoire PSU DIM DA2/P 24V-75W CL2 SELV - S.2429

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire PSU DIM  DA2/P     24V-75W CL2 SELV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0 mm²

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163181954

Réf. Sonepar

00249318195

Réf. Fournisseur

S.2429

Marque

Simes

section nominale:

0 mm²

accessoire:

Oui

Accessoire PSU DIM DA2/P 24V-75W CL2 SELV

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes