Simes - Accessoire PSU TUNAblanc DMX RDM 24V PWM-75W - S.2470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur - 0 mm
diamètre - 0 mm
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163023292
Réf. Sonepar
00249302329
Réf. Fournisseur
S.2470
Marque
Simes
profondeur:
0 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Accessoire PSU TUNAblanc DMX RDM 24V PWM-75W
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


