Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Accessoire RECES.BOX SKILL RECT.ASS.+FIXIN.KIT - S.6247

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire RECES.BOX SKILL RECT.ASS.+FIXIN.KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - mur creux

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • largeur d'encastrement - 288 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357769148

Réf. Sonepar

00249004538

Réf. Fournisseur

S.6247

Marque

Simes

application:

mur creux

matériau:

plastique

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

largeur d'encastrement:

288 mm

longueur d’encastrement:

133 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

75 mm

Accessoire RECES.BOX SKILL RECT.ASS.+FIXIN.KIT

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes