Simes - Accessoire RECESS BOX CATCH RECT. ADJ. - S.7469

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357983193
Réf. Sonepar
00249798319
Réf. Fournisseur
S.7469
Marque
Simes
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Accessoire RECESS BOX CATCH RECT. ADJ.
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


