Simes - Accessoire RGBW BOX IP55 +320W 230V-24V PWM - S.2440

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire RGBW BOX IP55 +320W 230V-24V PWM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0 mm²

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357069842

Réf. Sonepar

00249706984

Réf. Fournisseur

S.2440

Marque

Simes

section nominale:

0 mm²

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire RGBW BOX IP55 +320W 230V-24V PWM

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes