Simes - Applique murale APPLY 2700 K CRI 90 272 lm - S.2550H.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
variation DALI - Non
type de connexion - autre
variation 0-10V - Non
variation 1-10V - Non
variation DMX - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163128157
Réf. Sonepar
00249312815
Réf. Fournisseur
S.2550H.01
Marque
Simes
variation DALI:
Non
type de connexion:
autre
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
classe de protection:
sans
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec grilles d'aération:
Non
section de conducteur:
0 mm²
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


