Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Applique murale Brique 18,30W autre on/off - S.4525W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale Brique 18,30W autre on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 270 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163060143

Réf. Sonepar

00249001510

Réf. Fournisseur

S.4525W.14

Marque

Simes

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

270 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

6

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

largeur:

145 mm

hauteur/profondeur:

18 mm

longueur d’encastrement:

263 mm

largeur d'encastrement:

135 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

95 mm

Applique murale - Brique - ET - 18,30W - on/off

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes