Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - applique murale BRIQUE 4000 K CRI 80 38 lm noir - S.4533N.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - applique murale BRIQUE 4000 K CRI 80 38 lm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357822508

Réf. Sonepar

00249782250

Réf. Fournisseur

S.4533N.09

Marque

Simes

applique murale BRIQUE 4000 K CRI 80 38 lm noir durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C noir

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes