Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Applique murale Bul 13,50W 3000K 873lm noir IP54 on/off - S.6530W.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale Bul 13,50W 3000K 873lm noir IP54 on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 873 lm

  • puissance du système - 13.5 W

  • efficacité lumineuse - 65 lm/W

  • variation DALI - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357052707

Réf. Sonepar

00249705270

Réf. Fournisseur

S.6530W.09

Marque

Simes

flux lumineux utile:

873 lm

puissance du système:

13.5 W

efficacité lumineuse:

65 lm/W

variation DALI:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec grilles d'aération:

Non

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

Applique murale - Bul - ET - 13,50W - 873lm - IP54 - 65lm/W - on/off

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes