Simes - Applique murale COOL CARRÉ 3000 K CRI 90 204 lm - S.7282W.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 504 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
longueur - 95 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357694839
Réf. Sonepar
00249003671
Réf. Fournisseur
S.7282W.01
Marque
Simes
flux lumineux utile:
504 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
longueur:
95 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
pays de fabrication:
ITALIE
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


