Simes - Applique murale et plafonnier Continuous 34,40W autre on/off - S.2302W.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 2000 mm
efficacité lumineuse - 63 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357153220
Réf. Sonepar
00249701469
Réf. Fournisseur
S.2302W.14
Marque
Simes
flux lumineux utile:
1500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
2000 mm
efficacité lumineuse:
63 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
pays de fabrication:
ITALIE
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
49 mm
longueur d’encastrement:
2000 mm
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


