Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Applique murale LIFT 3000 K CRI 80 20 lm noir - S.5067W.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale LIFT 3000 K CRI 80 20 lm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 190 lm

  • température de couleur - 3200...3200 K

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163042910

Réf. Sonepar

00249304291

Réf. Fournisseur

S.5067W.09

Marque

Simes

flux lumineux utile:

190 lm

température de couleur:

3200...3200 K

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

puissance de lampe acceptée:

2.5...2.5 W

Applique murale LIFT 3000 K CRI 80 20 lm noir durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C noir

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes