Simes - applique murale LIFT 3000 K CRI 90 404 lm noir - S.5026W.09
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
adapté à un montage en saillie - Oui
montage en ligne continue possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163053978
Réf. Sonepar
00249305397
Réf. Fournisseur
S.5026W.09
Marque
Simes
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
sans
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
0 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
10
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


