Non retournable

Simes - applique murale LOFT 2700 K CRI 90 153 lm - S.6615H.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - applique murale LOFT 2700 K CRI 90 153 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • adapté à un montage en saillie - Oui

  • montage en ligne continue possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163003775

Réf. Sonepar

00249300377

Réf. Fournisseur

S.6615H.24

Marque

Simes

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

matériau de la verrine:

sans verrine

finition du paralume:

sans

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

0 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

10

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

applique murale LOFT 2700 K CRI 90 153 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes