Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - applique murale LOFT 4000 K CRI 80 1348 lm - S.6678N.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - applique murale LOFT 4000 K CRI 80 1348 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163102621

Réf. Sonepar

00249310262

Réf. Fournisseur

S.6678N.24

Marque

Simes

applique murale LOFT 4000 K CRI 80 1348 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes