Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Applique murale POCKET 3000 K CRI 90 872 lm - S.1880W.01

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale POCKET 3000 K CRI 90 872 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163172563

Réf. Sonepar

00249317256

Réf. Fournisseur

S.1880W.01

Marque

Simes

Applique murale POCKET 3000 K CRI 90 872 lm blanc durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C blanc

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes