Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - applique murale SMOOTH 2700 K CRI 90 4841 lm noir - S.2925H.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - applique murale SMOOTH 2700 K CRI 90 4841 lm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357275946

Réf. Sonepar

00249727594

Réf. Fournisseur

S.2925H.09

Marque

Simes

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

applique murale SMOOTH 2700 K CRI 90 4841 lm noir durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C noir

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes