Simes - applique murale SPILLO 2700 K CRI 90 408 lm - S.1705H.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - applique murale SPILLO 2700 K CRI 90 408 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • facteur de puissance (cos phi) - 90

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357178179

Réf. Sonepar

00249717817

Réf. Fournisseur

S.1705H.24

Marque

Simes

tension nominale (Un):

24...24 V

facteur de puissance (cos phi):

90

pays de fabrication:

ITALIE

applique murale SPILLO 2700 K CRI 90 408 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes