Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Applique murale TRIM 4000 K CRI 80 1370 lm gris alu - S.3176N.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale TRIM 4000 K CRI 80 1370 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • facteur de puissance (cos phi) - 940

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163053343

Réf. Sonepar

00249305334

Réf. Fournisseur

S.3176N.14

Marque

Simes

tension nominale (Un):

24...24 V

facteur de puissance (cos phi):

940

Applique murale TRIM 4000 K CRI 80 1370 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes