Simes - Applique murale Vedo 19,40W IP55 IK06 on/off - S.6850W.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
variation DALI - Non
source lumineuse fournie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
nombre de lampes/modules - 1
finition du paralume - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357052585
Réf. Sonepar
00249705258
Réf. Fournisseur
S.6850W.14
Marque
Simes
variation DALI:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec grilles d'aération:
Non
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
section de conducteur:
0 mm²
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


