Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - applique murale ZEN 3000 K CRI 90 1086 lm noir - S.6980W.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - applique murale ZEN 3000 K CRI 90 1086 lm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163297594

Réf. Sonepar

00249329759

Réf. Fournisseur

S.6980W.09

Marque

Simes

applique murale ZEN 3000 K CRI 90 1086 lm noir durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C noir

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes