Non retournable

Simes - Applique murale ZEN 3000 K CRI 90 497 lm - S.6960W.01

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale ZEN 3000 K CRI 90 497 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 220 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163091420

Réf. Sonepar

00249001678

Réf. Fournisseur

S.6960W.01

Marque

Simes

puissance du système:

10 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

220 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

pays de fabrication:

ITALIE

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

Applique murale ZEN 3000 K CRI 90 497 lm blanc durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C blanc

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes