Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Borne lumineuse KUBE 2700 K CRI 90 370 lm - S.6307H.01

TRILUX
CopieCopie
Simes - Borne lumineuse KUBE 2700 K CRI 90 370 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163258946

Réf. Sonepar

00249325894

Réf. Fournisseur

S.6307H.01

Marque

Simes

Borne lumineuse KUBE 2700 K CRI 90 370 lm blanc durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C blanc

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes