Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Borne lumineuse LOOK 3000 K CRI 90 601 lm - S.7211W.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - Borne lumineuse LOOK 3000 K CRI 90 601 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163259295

Réf. Sonepar

00249325929

Réf. Fournisseur

S.7211W.24

Marque

Simes

Borne lumineuse LOOK 3000 K CRI 90 601 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes