Non retournable

Simes - Borne lumineuse Reef 11W 4000K IP65 IK10 - S.5311N.20

TRILUX
CopieCopie
Simes - Borne lumineuse Reef 11W 4000K IP65 IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 584 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163036810

Réf. Sonepar

00249004360

Réf. Fournisseur

S.5311N.20

Marque

Simes

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur du boîtier/corps:

bronze

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

584 lm

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

stèle

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

pays de fabrication:

ITALIE

diamètre:

130 mm

Borne lumineuse - Microreef - ET - 11W - 90 - IP65

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes