Simes - Borne lumineuse REEF 4000 K CRI 80 359 lm gris alu - S.5330N.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 125 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163039262
Réf. Sonepar
00249004372
Réf. Fournisseur
S.5330N.14
Marque
Simes
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
125 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
821 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
pays de fabrication:
ITALIE
diamètre:
130 mm
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


