Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Borne lumineuse STICK 3000 K CRI 90 152 lm - S.2095W.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - Borne lumineuse STICK 3000 K CRI 90 152 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163271884

Réf. Sonepar

00249327188

Réf. Fournisseur

S.2095W.24

Marque

Simes

pays de fabrication:

ITALIE

Borne lumineuse STICK 3000 K CRI 90 152 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes