Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Downlight APPLY 3000 K CRI 90 360 lm - S.2558W.20

TRILUX
CopieCopie
Simes - Downlight APPLY 3000 K CRI 90 360 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163174277

Réf. Sonepar

00249317427

Réf. Fournisseur

S.2558W.20

Marque

Simes

Downlight APPLY 3000 K CRI 90 360 lm bronze durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C bronze

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes