Non retournable

Simes - Downlight CATCH 2700 K CRI 90 425 lm gris alu - S.7400H.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Downlight CATCH 2700 K CRI 90 425 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Degré de protection (NEMA) - 4

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163038555

Réf. Sonepar

00249725100

Réf. Fournisseur

S.7400H.14

Marque

Simes

Degré de protection (NEMA):

4

pays de fabrication:

ITALIE

Downlight CATCH 2700 K CRI 90 425 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes