Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Downlight LOBBY 3000 K CRI 90 907 lm - S.7340W.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - Downlight LOBBY 3000 K CRI 90 907 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163044198

Réf. Sonepar

00249003412

Réf. Fournisseur

S.7340W.19

Marque

Simes

pays de fabrication:

ITALIE

Downlight LOBBY 3000 K CRI 90 907 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes