Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Downlight LOBBY 4000 K CRI 80 728 lm noir - S.7307N.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - Downlight LOBBY 4000 K CRI 80 728 lm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357272433

Réf. Sonepar

00249727243

Réf. Fournisseur

S.7307N.09

Marque

Simes

Downlight LOBBY 4000 K CRI 80 728 lm noir durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C noir

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes