Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Downlight SLOT 2700 K CRI 90 1325 lm gris alu - S.3827H.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Downlight SLOT 2700 K CRI 90 1325 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163062352

Réf. Sonepar

00249725013

Réf. Fournisseur

S.3827H.14

Marque

Simes

Downlight SLOT 2700 K CRI 90 1325 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes