Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Downlight SLOT 3000 K CRI 90 2540 lm - S.3837W.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - Downlight SLOT 3000 K CRI 90 2540 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163222435

Réf. Sonepar

00249322243

Réf. Fournisseur

S.3837W.24

Marque

Simes

Downlight SLOT 3000 K CRI 90 2540 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes