Simes - Downlight SLOT 3000 K CRI 90 2540 lm gris alu - S.3837W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Downlight SLOT 3000 K CRI 90 2540 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163074225

Réf. Sonepar

00249713869

Réf. Fournisseur

S.3837W.14

Marque

Simes

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Downlight SLOT 3000 K CRI 90 2540 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes